TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの スムス手袋 (綿)
スムス手袋マチ無し 片手売り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
24991604
品番
MSMF-L
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
綿100%の肌触りの良いスムス手袋です。
消耗した方の手袋を片手ずつ交換できるため、経済的でゴミの量を減らすことができます。
用途
精密部品や電子部品の組み立てに。
トラスコ品番
369-2007
種別
左手
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
マチなし
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.0