脱着式名札用ストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24991796 品番 TND-S-BK
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。

トラスコ品番382-1212 材質ループ:再生PET、バンド:POM 長さ(mm)900 幅(mm)10 タイプストラップ 縦(mm)450 ストラップ幅(mm)10 横(mm)10 ストラップ長(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする