折りたたみマット(厚さ8mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24991884 品番TFM8-1218
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます

用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。 トラスコ品番379-5280 材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布 長さ(mm)1800 幅(mm)1200 厚さ(mm)8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折りたたみ時:260×1200×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする