TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24991945
品番
CAM25-M625
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途
計測機器・操作盤・事務機器などに。
トラスコ品番
390-5293
材質
ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色
黒
ねじ長さ(mm)
25
全高(mm)
43
ねじ寸法
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
25