滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24992006 品番 SCAM25-M625
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。

用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。 トラスコ品番390-5295 材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン ねじ長さ(mm)25 全高(mm)43 ねじ寸法M6 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする