TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24992015
品番
SCAM32-M815
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途
計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。
トラスコ品番
390-5297
材質
ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色
黒
ねじ長さ(mm)
15
全高(mm)
33
ねじ寸法
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
32