三段式スライドレール(重荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 24992049 品番 SL9000-14-2SET
参考基準価格(税別)¥12,410 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に、簡易的に保持します。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。

用途工場設備、機械などの引き出しに。 トラスコ品番390-5328 材質鋼(光沢クロメート処理) 長さ(mm)355.6 幅(mm)19.1 高さ(mm)53 移動距離(mm)381 定格荷重(N)(ペア/垂直)931 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする