TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの クリップボード
クリップボード 伝票サイズ縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24992216
品番
TCBN-23E-BK
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。
生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。
仕様
裏面マグネットなし
トラスコ品番
380-3584
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ブラック
質量(g)
71
タイプ
伝票タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)
113×235
RoHS指令(10物質対応)
対応