TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの その他耐切創手袋
突き刺し防護手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24992304
品番
PRGL4
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。
手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。
用途
清掃業や釘や棘を扱う作業に。
トラスコ品番
388-6785
材質
手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿
色
ブラック/イエロー
サイズ
L
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐突刺、耐切創
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10
材質(繊維部)
手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿
手のひらまわり(cm)
24
耐切創性
1、3/C
注意
※本製品の突刺し防止部分は掌部のみとなります。甲部、マチ部には突刺し防止機能はございません。
※耐切創強度のある素材を使用していますが、全く切れないものではありません。
※本製品は、公的機関及び社内実験で安全を評価できる数値は得ていますが、絶対に刺さらないという保証はできません。1mm以下の鋭利な物には防止機能はありません。
※本製品の分解は絶対におやめください。
※使用頻度にもよりますが、適度な交換をお勧めします。