SLENY LED付ショート安全ベスト TRUSCO 24992374 SLENY LED付ショート安全ベスト TRUSCO 24992374

LED付ショート安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24992374 品番 SLENY
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。
ショートタイプなので腰道具の邪魔になりません。
反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。
隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。
単3電池で使用可能です。(電池別売)

トラスコ品番388-6843 材質ポリエステル 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)60 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180 外寸法・間口(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする