TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの その他耐切創手袋
耐切創ケブラー手袋10ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24992417
品番
TKVSCM
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。
すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途
細かな作業が必要な作業現場に。
トラスコ品番
388-8390
材質
ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール
色
イエロー
サイズ
M
規格
EN388 2003、EN388 2016:X3XXB
機能
耐切創
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
塩化ビニール
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
オレンジ
ゲージ数
10
耐切創性
3、3/B