TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの メンテナンスブラシ
スクレーパー付ブラシ(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24992740
品番
SCBR-B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。
ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
381-6331
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)
60
色
ブルー
縦(mm)
270
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
スクレーパー:100、ブラシ:120
線径(mm)
0.4