SCBR-GN スクレーパー付ブラシ(HACCP対応) TRUSCO 24992749 SCBR-GN スクレーパー付ブラシ(HACCP対応) TRUSCO 24992749

スクレーパー付ブラシ(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24992749 品番 SCBR-GN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。
ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 トラスコ品番381-6330 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)60 グリーン 縦(mm)270 横(mm)50 耐熱温度(℃)100 線径(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする