※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)5.0 注文コード24996599 品番TSHD-050
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 トラスコ品番381-9231 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)86 溝長(mm)52 先端角(°)118 シャンク径(mm)5.0 刃径(mm)5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする