※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用コバルトドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 刃径(mm)10.0 注文コード24998306 品番TCSD-100
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は刃径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 トラスコ品番381-9696 材質コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)133 溝長(mm)87 先端角(°)135 刃径(mm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする