TRUSCO
TRUSCOの 忌避剤・虫対策
TRUSCOの 捕虫器・電撃殺虫器
TRUSCOの 捕虫器・電撃殺虫器本体
両面捕虫シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
24998464
品番
DSCIS-30P
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。
両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
用途
農作物への害虫防止に。
仕様
捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番
379-5277
材質
台紙・剥離紙:紙 、粘着剤:ポリブデン
長さ(mm)
250
幅(mm)
100
色
イエロー
誘引方式
色、紫外線反射
注意
※害虫駆除の用途以外には、絶対使用しないで下さい。
※幼児や子供の手の届かない所で、保管して下さい。
※粘着面が人やペット・壁・家具・電気器具等につかないように十分注意してお使い下さい。
※間違って粘着剤が付いた時は、小麦粉かシッカロールをまぶし、食用油かオリーブ油で丹念にこすり、石鹸で洗ってください。