TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
石膏ボード木壁用フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
24998498
品番
FRW-1003
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途
額縁用
トラスコ品番
380-7416
セット内容
フック1個、針3本
材質
本体、針:鉄
幅(mm)
42、受:3
耐荷重(kg)
6
縦(mm)
44
注意
※耐荷重以下でご使用ください。