TRUSCO
TRUSCOの 電気系統用工具
TRUSCOの バッテリー用工具
コインドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
92
注文コード
24998534
品番
TCD-18-45
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
トラスコ品番
380-5512
材質
刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂
軸径(Φmm)
10Φ
全長(mm)
92
軸長(mm)
45
刃厚(mm)
1.5
刃先(mm)
18
刃先幅寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応