コインドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)147 注文コード24998550 品番TCD-18-100
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。

トラスコ品番380-5513 材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂 軸径(Φmm)10Φ 全長(mm)147 軸長(mm)100 刃厚(mm)1.5 刃先(mm)18 刃先幅寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする