TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの PCバッグ/キャリングバッグ
TRUSCOの ガジェットポーチ
ガジェットケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24998656
品番
SGK2121-BK
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。
持ち運びに便利なコンパクトケースです。
仕切りは面ファスナーで簡単に移動可能です。
用途
ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。
トラスコ品番
394-2326
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200