TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 車載タイプ
TECCELL車載ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24999898
品番
CRTEC-9595
参考基準価格(税別)
¥66,790
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
TECCELL素材を使用した車載ラックです。
TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。
他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。
トラスコ品番
396-3966
均等荷重(kg)
200
高さ外寸(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
950
外寸法・間口(mm)
950
用途
車内の整理整頓に。
付属品
マジックテープ×2セット
色
ブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません