TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 車載タイプ
TECCELL車載ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24999907
品番
CRTEC-9535
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
TECCELL素材を使用した車載ラックです。
TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。
他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。
トラスコ品番
396-3968
均等荷重(kg)
30
高さ外寸(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
350
外寸法・間口(mm)
950
用途
車内の整理整頓に。
付属品
マジックテープ×2セット
色
ブラック