※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)0.1 シャンク径(mm)4 首下長(mm)0.75 注文コード25001009 品番AC40-TLNBE2R0.1-0.75
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はボール半径・シャンク径・首下長など229種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 トラスコ品番392-2487 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)50 刃長(mm)0.16 角度(°)首切り上がり:10 ボール半径(mm)0.1 首下長(mm)0.75 外径(mm)0.2 シャンク径(mm)4 首下径(Φmm)0.18
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※刃先の振れ防止の為、コーティングがつきまわったシャンク部はチャッキングしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする