※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25002059 品番 AC40-TRFE4160
参考基準価格(税別)¥19,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材から中硬度材の加工に最適です。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。 トラスコ品番392-4094 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 寸法(mm)肩CR:0.3〜0.6 全長(mm)110 刃長(mm)40 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする