※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25002086 品番 TS50-THRFE3030
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。
高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
45°ネジレの採用により高速加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。 トラスコ品番392-4107 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)15 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする