曜日別特売
TS50-THRFE3050 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO 25002104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)5
シャンク径(mm)6
刃長(mm)15
全長(mm)60
内容量1本注文コード25002104品番TS50-THRFE3050
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。
高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
45°ネジレの採用により高速加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。
トラスコ品番392-4090材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(mm)6刃径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする