曜日別特売
TS50-THRFE4110 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO 25002156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)11
シャンク径(mm)10
刃長(mm)25
全長(mm)75
内容量1本注文コード25002156品番TS50-THRFE4110
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。
高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。
ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
45°ネジレの採用により高速加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。
トラスコ品番392-4109材質超微粒子超硬合金全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(mm)10刃径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする