※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
スプリング蝶番(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25004046
品番
TSH-60C
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
トラスコ品番
424-1777
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
60
耐荷重(kg)
9.0(2個使用時)
表面処理
鏡面バフ研磨仕上げ
取付け方法
木ねじ(別売)
ねじ穴数
6
穴径(mm)
4.3