まとめ買い 黄銅ワイヤー(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) 注文コード25004080 品番EWT025-TOKU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,080
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。
銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。
海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。

用途ワイヤカット放電加工に。 トラスコ品番416-5572 材質銅、亜鉛 公差±0.001 線径(mm)0.25 質量(kg/巻)5
注意
※使用済みボビンの回収は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする