TRUSCO
TRUSCOの 放電加工機関連商品
TRUSCOの 放電加工機ワイヤー
まとめ買い 黄銅ワイヤー(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
注文コード
25004089
品番
EWT030-TOKU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。
銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。
海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途
ワイヤカット放電加工に。
トラスコ品番
416-5573
材質
銅、亜鉛
公差
±0.001
線径(mm)
0.30
質量(kg/巻)
5
注意
※使用済みボビンの回収は行っておりません。