※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保冷剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)15 トラスコ品番433-6718 注文コード25004387 品番TCSF-20010P
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は厚さ・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。

用途食品や飲料の保冷に。 トラスコ品番433-6718 材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤 厚さ(mm)15 縦(mm)140 横(mm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25004387
2025-06-26
用途:
オートバイの練習時に保冷ベストへ装着して使用
自動車・二輪車・自転車関連業

一日5時間ほど乗車するので、保冷ベストに付属している分だけでは足りず、サイズ的にもちょうど良いかと思い20個購入。ポータブル冷凍庫と保冷リュックを駆使すれば、朝から夕方までキンキンに冷えた保冷剤を着けることができます。真夏に1時間くらいは効果が続きますが、1シーズン使って3個の袋が破けてしまうのは残念です。本来の使い方では無いにしても、もう少し丈夫に作って欲しいです。

2025-12-03
用途:
夏のイベント外部要員熱中症対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズをしっかり確認すべきでした。希望していた大きさよりとても小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする