TRUSCO
TRUSCOの 氷枕・冷却
TRUSCOの 水枕
ひんやり保冷まくら
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
433-6962
注文コード
25004405
品番
TISM-320BOX
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。
湾曲した部分にもフィットします。
用途
熱中症対策。アイシングに。
トラスコ品番
433-6962
材質
外装:ポリエステル、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤
厚さ(mm)
15
縦(mm)
127
横(mm)
254
保冷時間(分)
約60
注意
※冷凍庫で、約2時間冷やしてからご使用ください。
※適温にするためにタオルなどを巻いてご使用ください。