トウペ
トウペの 屋根/瓦/トタン用
トウペの 屋根
グランフロン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(16kg)
色
JN-95
色(マンセル値)
N9.5
注文コード
25004456
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
色
など
605
種類から選べます
他の種類を見る
超耐候性と超耐久性
耐低汚染性
優れたコストパフォーマンス
色
JN-95
使用場所
屋外
特性
耐候、耐久
主な用途
屋根、鉄、外壁
主成分
2液形ふっ素樹脂
用途
外壁・屋根・各種鉄部・綱構造物
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
色(マンセル値)
N9.5
危険物の性状
非水溶性
つや
つや有
色区分
淡彩
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。