TL-35-SL-D 3m 半自動溶接用トーチ トーキン 25006277 TL-35-SL-D 3m 半自動溶接用トーチ トーキン 25006277 TL-35-SL-D 3m 半自動溶接用トーチ トーキン 25006277

半自動溶接用トーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)350 ケーブル長(m)3 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2 注文コード25006277 品番TL-35-SL-D 3m
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径など188種類から選べます 他の種類を見る

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。

定格電流(A)350 使用率(%)CO2:35/MAG:20 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2 ケーブル長(m)3 冷却方式空冷 質量(kg)2.3 レバーの種類ショートレバー 作業質量(kg)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする