Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの 変換・延長アダプタ
HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25006688
品番
VV-HDAACD-AD
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
HDMIをミニHDMIへ変換・マイクロHDMIへ変換、ケーブル接続中継に対応したアダプタ3点セット。
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、中継アダプタ:HDMI タイプA 19ピン(メス) - HDMI タイプA 19ピン(メス)
分類
アダプタ
コネクタ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス、メス-メス