Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの D-Sub15ピンケーブル
VGA ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25006749
品番
VV-VGA020-B
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
規格
VESA VGA
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)
分類
アナログ VGA ケーブル
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-Sub15ピン
コネクタ2
D-Sub15ピン