TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バス用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 脱衣カゴ
ランドリータブ12型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25007318
品番
02204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ち手付で持ちやすく吊り下げ収納にも便利です。熱湯OKの耐熱温度は120℃です。
用途
スニーカーなどくつ洗いや洗濯前のつけ置きに
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
白
高さ(mm)
165
奥行(mm)
315
間口(mm)
480