TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
連結ハンドルペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
76
注文コード
25007379
品番
02062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付でフタが開けやすく異なるサイズもしっかり連結できます
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
76
形状
角
高さ(mm)
620
奥行(mm)
415
間口(mm)
490