槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの LEDタイプマーカーランプ
閃光ポイントマーカーシグマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007835
品番
CE288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。
発光面が大きく存在感抜群です。
付属品
フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)
材質
[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
レンズ色
イエロー
定格電圧(V)
DC21〜32
全光束(Lm)
約129
発光色
イエロー
定格電流(mA)
(DC28V時):約50
関連資料:
(0.7MB)
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。