PD100W対応Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約1.0(コネクタ中央部基準) 注文コード25008088 品番GR-U2PD100-CC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長など12種類から選べます 他の種類を見る

USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m〜3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。

ブラック 適合規格USB2.0 ケーブル長(m)約1.0(コネクタ中央部基準) コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 保証期間6か月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量最大:100W(PD最大:100W) ケーブル種類耐久 材質(コネクタ)アルミニウム 適合用途充電/通信
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする