GR-U2PD100-CC300X3 PD100W対応Type-Cケーブル GROOVY 25008176

GR-U2PD100-CC300X3 PD100W対応Type-Cケーブル GROOVY 25008176
GR-U2PD100-CC300X3 PD100W対応Type-Cケーブル GROOVY 25008176
GR-U2PD100-CC300X3 PD100W対応Type-Cケーブル GROOVY 25008176
GR-U2PD100-CC300X3 PD100W対応Type-Cケーブル GROOVY 25008176

PD100W対応Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)約3(コネクタ中央部基準)注文コード25008176品番GR-U2PD100-CC300X3
参考基準価格(税別)¥3,215販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。

セット内容3m×3本ブラック適合規格USB2.0ケーブル長(m)約3(コネクタ中央部基準)コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)保証期間6か月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応通電容量最大:100W(PD最大:100W)ケーブル種類耐久材質(コネクタ)アルミニウム適合用途充電/通信
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする