Panasonic(パナソニック)
LED電球E26全方向プレミアX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
光色
温白色相当
昼光色相当
温白色相当
全光束(Lm)
810
485
810
定格消費電力(W)
7.4
4.4
4.9
7.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25008544
品番
LDA7WWDGSZ6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
7.4
全光束(Lm)
810
色温度(K)
3500
定格入力電流(A)
0.128
光色
温白色相当
長さ(mm)
98
質量(g)
77
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED