スモールローラー 塗っ太郎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25009050 品番 21864
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。
腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。

用途万能用・水性用 材質ポリエステル サイズスモール 適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル ローラーサイズ(inch)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする