マッスルカラーグリップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラーサイズ(inch)4 チョコレート 注文コード25009190 品番25196
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はローラーサイズ・色6種類から選べます 他の種類を見る

マッスルローラーハンドルにカラーグリップが新登場!!グリップ部分とハリガネ部分の脱着が可能。

用途ミニスモールローラー用 チョコレート 寸法(cm)30 適合サイズミニスモール ローラーサイズ(inch)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25009138
2024-06-26
用途:
塗装作業時のダメ込み等
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

マッスル確かに強度はあると思いますが使用してるとえの部分の回して外す所が使用してると回ってすぐガタガタなるのは自分だけでしょうか?なのでやや不満

対象商品:
25009138
2024-09-16
用途:
塗装の作業
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

塗装してると えの交換する所が緩んできてちょっと思ったより不便と合うか残念な商品吉川のメーカーなのに

対象商品:
25009138
2023-08-26
用途:
塗装作業のタッチアップ
岸工業 様 (建設業・工事業)

柄の付け根が補強されており、使いやすいです。
以前のは柄が細い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする