好川産業
コーナーローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
タイプ
ネジ止め式
注文コード
25009296
品番
320065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途
隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管
細い目地まで届く
材質
アクリル60、ウール40
型
目地型
タイプ
ネジ止め式
毛丈(mm)
8