YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
PAS Cheer
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25009375
品番
PA26CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
近くの移動にピッタリ!ベーシック機能を装備したエントリーモデル
仕様
アシストレベル:★★★★
その他
盗難抑止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)ディンプルキー式
性能
比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
型式
26型
全長(mm)
1880
質量(kg)
26.1
色
ノーブルネイビー
全幅(mm)
580
制御方式
踏力比例制御方式
照明装置
砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
8.9
バッテリー電圧(V)
25.5
タイヤサイズ
26×1 3/8WO
充電時間(時間)
約2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)
電動機出力(W)
ブラシレスDCモーター:定格出力240
駆動方式
チェーン式
適応身長(cm)
144以上
充電方式
スイッチング・レギュレータ式
サドルの高さ(mm)
740〜885
軸間距離(mm)
1185
タイヤ幅(mm)
約36
走行距離(km)
強モード:35、標準モード:41、オートエコモードプラス:57
変速段数
リアハブ内装三段式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
※車体色は撮影条件、モニターなどにより実際の色と異なる場合があります。
※商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500