PAS Cheer

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25009400 品番PA26CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

近くの移動にピッタリ!ベーシック機能を装備したエントリーモデル

仕様アシストレベル:★★★★ その他盗難抑止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)ディンプルキー式 性能比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満 型式26型 全長(mm)1880 質量(kg)26.1 ピュアシルバー 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御方式 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.5 タイヤサイズ26×1 3/8WO 充電時間(時間)約2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) 電動機出力(W)ブラシレスDCモーター:定格出力240 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)144以上 充電方式スイッチング・レギュレータ式 サドルの高さ(mm)740〜885 軸間距離(mm)1185 タイヤ幅(mm)約36 走行距離(km)強モード:35、標準モード:41、オートエコモードプラス:57 変速段数リアハブ内装三段式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
※車体色は撮影条件、モニターなどにより実際の色と異なる場合があります。
※商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする