キッチン家電下ラック タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25009655 品番 6038
販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

電気ケトルやコーヒーメーカーの下を有効活用!便利で丈夫なキッチン家電下ラック。
キッチン家電の下によく使う物をまとめて収納可能。
バスケットなどを使って紅茶やコーヒーグッズを収納したり、トレーにコップを置いて収納しても便利。
コーヒーメーカーやミキサーなど様々なキッチン家電をのせられます。
丈夫で電気ポットを置いても安心。
下にカップや湯飲みを置けます。
市販のバスケットを入れられます。

材質本体:スチール(粉体塗装) 幅(mm)約220 ホワイト 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×25×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段(凹み部分):約18.5×23/下段(収納部):約18×25×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする