ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
平ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
目の粗さ
荒目
刃長(mm)
250
注文コード
25009820
品番
HI25001N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
目の粗さ・刃長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
仕様
【目の切り方】複目
トラスコ品番
108-1882
形状
平 (HAND)
タイプ
荒目(BASTARD)
刃長(mm)
250
目の粗さ
荒目
刃幅(mm)
24.5
刃厚(mm)
6.5