ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
平ヤスリ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25009829
品番
HI25002N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
仕様
【目の切り方】複目
トラスコ品番
108-1262
形状
平 (HAND)
タイプ
中目(SECOND)
刃長(mm)
250
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
24.5
刃厚(mm)
6.5